• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mikrometer 1/100 mm 0 - 150 mm

Artikel-Nr.: 807C
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 807C
EAN / GTIN 3148512044000
Herstellernummer 807C
L-Nummer L60130 7033

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Messbereich 0 - 150 mm
  • Auflösung: 0,01 mm
  • Messtrommel mit Drehmomentbegrenzer
  • Die auf das zu messende Werkstück aufgebrachte Kraft liegt streng zwischen 5 - 10 Nm
  • Messtrommel: Ø 18 mm
  • Hartmetall-Messtaster: Ø 6,5 mm
  • Auswechselbarer fester Taster
  • Lieferung mit 5 Verlängerungen und 5 Einstellmaßen
  • Wärmeisolierte Plättchen
  • Vorrichtung zur Blockierung des Tasters
  • Verpackung im Holzkasten
  • Lieferung mit Konformitätsbescheinigung

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 1,8

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb