• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mikrometer 1/100 mm 25 - 50 mm

Artikel-Nr.: 806C.50
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 806C.50
EAN / GTIN 3148512043515
Herstellernummer 806C.50
L-Nummer L60130 11086

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Auflösung: 0,01 mm
  • Hartmetall-Messtaster: Ø 6,5 mm
  • Messtrommel mit Drehmomentbegrenzer
  • Die auf das zu messende Werkstück aufgebrachte Kraft liegt streng zwischen 5 - 10 Nm
  • Messtrommel: Ø 18 mm
  • Messtrommel mit 50 Teilstrichen (1 Messtrommelumdrehung: 0,5 mm)
  • Wärmeisolierte Plättchen
  • Lieferung mit Haken-Eichschlüssel, Einstellmaß-Schlüssel
  • Verpackung im Kunststoffkasten
  • Lieferung mit Konformitätsbescheinigung

Merkmal:

  • Messabweichung [µm]: 4
  • Parallelität der Messflächen [µm]: 2
  • Messbereich [mm]: 25 - 50
  • Ebenheit der Messflächen\ Max [µm]: 0,4