• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Clip-Schraubendreher ∙ Schlitz Profil ∙ SW 0,4 x 2,5 mm

Artikel-Nr.: 805C-25
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 805C-25
EAN / GTIN 4000896089123
Herstellernummer 805C-25
L-Nummer L60140 2208

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der vielseitige Schraubendreher für den Alltag – stets griffbereit
  • Faserverstärkter Schaber für das schonende Entfernen z.B. von Aufklebern
  • Clip zum Einstecken z.B. in Brust- und Ärmeltaschen
  • Clip drehbar – zur besseren Handhabung beim Schrauben
  • Rundklinge
  • Kunststoffgriff
  • Oberfläche: Klinge verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.4 x 2.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 130 mm
  • Länge l1: 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb