• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeschärfschleifscheibe 200x10x32 mm Form 1F SA60K5VN

Artikel-Nr.: 805008
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 805008
EAN / GTIN 9003178050083
Herstellernummer 805008

Beschreibung

Beschreibung:

Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen und Zahnteilungen. Diese sind für Trocken- und Nassschliff für HSS, CV und stellitierte Sägen geeignet. Die Produkte sind erhältlich in unterschiedlichen Randprofilen Form 1, 1F, 1C im Durchmesserbereich von 150 - 350 mm.

Merkmal:

  • Form: 1 F
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 63 m/s
  • Spezifikation : SA 60 K5 VN-M OD /63
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 10 x 32 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Für Nassschliff
  • Auf Oberflächenanforderung angepasst

Verwendung:

  • Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb