• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Messschieber 0 - 300 mm

Artikel-Nr.: 805.S
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 805.S
EAN / GTIN 3148512042754
Herstellernummer 805.S
L-Nummer L60130 3852

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Innen- und Außenmessung (Bohrung über 10 mm)
  • Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung
  • Härte der Messschiene: mindestens 40 HRC
  • Nonius mit Führung für eine bessere Positionierung des Daumens
  • Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen
  • Nonius-Feststellung mittels Schraube
  • Feinstellschraube
  • Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung

Merkmal:

  • A [mm]: 300
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 20
  • L [mm]: 418
  • Messabweichung [µm]: 30
  • Präzision [mm]: 0,02
  • Gewicht in Gramm: 941

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb