• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Messschieber Klasse 0 0-200 mm

Artikel-Nr.: 805.2
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 805.2
EAN / GTIN 3148512042655
Herstellernummer 805.2
L-Nummer L60130 98

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Innen-, Außen-, Tiefenmessung
  • Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung
  • Härte der Messschiene: mindestens 40 HRC
  • Flaches Tiefenmaß
  • Nonius mit Führung für eine bessere Positionierung des Daumens
  • Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen
  • Nonius-Feststellung mittels Schraube
  • Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung

Merkmal:

  • A [mm]: 200
  • C [mm]: 50
  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 290
  • Messabweichung [µm]: 30
  • Präzision [mm]: 0,02
  • Gewicht in Gramm: 419

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb