• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ∙ Schlitz Profil ∙ SW 1 x 5,5 mm

Artikel-Nr.: 803S-55
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 803S-55
EAN / GTIN 4000896089109
Herstellernummer 803S-55
L-Nummer L60140 4263

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1 x 5.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 235 mm
  • Länge l1: 125 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb