• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ SW PH1

Artikel-Nr.: 803LG-PH1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 803LG-PH1
EAN / GTIN 4000896077601
Herstellernummer 803LG-PH1
L-Nummer L60140 2045

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extralange Ausführung
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH1
  • Abmessungen / Länge: 343 mm
  • Länge l1: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb