• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher trinamic 1 x 5.5 mm Schlitz Profil

Artikel-Nr.: 803LG-55
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 803LG-55
EAN / GTIN 4000896077540
Herstellernummer 803LG-55
L-Nummer L60140 2044

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für tiefliegende Verschraubungen
  • Extralange Ausführung
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1 x 5.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 520 mm
  • Länge l1: 410 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb