• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelgelenkabzieher 23 x 45 x 50

Artikel-Nr.: 8030490
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kugelgelenk-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8030490
EAN / GTIN 4036976106008
Herstellernummer 8030490
L-Nummer L60160 5308

Beschreibung

Beschreibung:

Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstange

Merkmal:

  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 50 mm
  • Öffnungstiefe [mm]: 45
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 23 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 14x1,5 x 50
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb