• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ SW PH4

Artikel-Nr.: 803-PH4
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 803-PH4
EAN / GTIN 4000896077595
Herstellernummer 803-PH4
L-Nummer L60140 2841

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH4
  • Abmessungen / Länge: 334 mm
  • Länge l1: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb