• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher trinamic 0.8 x 4 mm Schlitz Profil

Artikel-Nr.: 803-40
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 803-40
    EAN / GTIN 4000896077472
    Herstellernummer 803-40
    L-Nummer L60140 173

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rundklinge
    • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
    • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
    • Abtrieb: Schlitz Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 0.8 x 4 mm
    • Abmessungen / Länge: 193 mm
    • Länge l1: 100 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb