• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzmeissel, rot pulverbeschichtet

Artikel-Nr.: 803.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 803.
    EAN / GTIN 7610733005703
    Herstellernummer PB 803.
    L-Nummer L60060 2733

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlitzmeissel, rot pulverbeschichtet
    • extra dünne Schneide, effektives Spalten und Bearbeiten
    • flach-ovaler Schaft mit breiter, scharfer Schneide, beim Nachschleifen Erwärmung über 200° C vermeiden
    • pulverbeschichtet, griffig und dauerhafter Rostschutz
    • nachvergüteter Schlagkopf, verhindert Splitterbildung gemäss Normvorschriften
    • hohe Gebrauchshärte, gewährleistet ausserordentliche Schnitthaltigkeit und lange Standzeiten
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, hart und zäh für lange Standzeiten
    • lebenslange Garantie
    • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

    Merkmal:

    • Abmessungen der flachovalen Meissel: 26 x 7 mm
    • Ganze Länge: 235 mm
    • Schneidenbreite: 26 mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb