• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trenn- und Montagegabel 29 mm

Artikel-Nr.: 8029560
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trenngabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8029560
EAN / GTIN 4036976105971
Herstellernummer 8029560
L-Nummer L60160 4530

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für ein schnelles Lösen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerungsteilen
  • Auch geeignet zur Demontage von Stoßdämpfern und bei sonstigen Trenn- und Demontagearbeiten
  • Die Trenngabel kann in engsten Zwischenräumen angesetzt werden
  • Mit Hammerschlägen auf das Stielende werden die zu trennenden Teile auseinander getrieben

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 350 mm
  • Öffnungsbreite [mm]: 29
  • Öffnungstiefe [mm]: 90
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb