• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trenn- und Montagegabel 23 mm

Artikel-Nr.: 8029480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Trenngabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8029480
EAN / GTIN 4036976105964
Herstellernummer 8029480
L-Nummer L60160 3359

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für ein schnelles Lösen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerungsteilen
  • Auch geeignet zur Demontage von Stoßdämpfern und bei sonstigen Trenn- und Demontagearbeiten
  • Die Trenngabel kann in engsten Zwischenräumen angesetzt werden
  • Mit Hammerschlägen auf das Stielende werden die zu trennenden Teile auseinander getrieben

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 340 mm
  • Öffnungsbreite [mm]: 23
  • Öffnungstiefe [mm]: 80
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb