• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckachsenauszieher 100-155 mm

Artikel-Nr.: 8026700
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Innenauszieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8026700
EAN / GTIN 4036976105896
Herstellernummer 8026700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendbar für Steckachsen mit 4er oder 5er Lochteilung
  • Mit Flansch für Lochkreisdurchmesser von 100 bis 155 mm bei 6 mm Schrauben
  • Für Gewindelöcher bis max. M14
  • Arbeitsweise:
  • Den Abzieher auf den Flansch der Steckachse mit den Muttern der Radbolzen befestigen. Durch Betätigen des Schlaggewichtes gegen den Spindelkopf wird die Steckachse ohne Beschädigung mühelos ausgezogen

Merkmal:

  • für Schrauben der Größe: max. M14
  • Lochkreisdurchmesser Text: 100 mm bis 155 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb