• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radnabenabzieher mit 8 Haken

Artikel-Nr.: 8026030
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8026030
EAN / GTIN 4036976105889
Herstellernummer 8026030

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Lochkreisdurchmesser von 150 bis 350 mm
  • Schonung der Radbolzen durch drehbare und daher immer plan aufliegende Muttertaschen für Ø 22 mm und passenden Reduzieradapter Ø 14 und 18 mm
  • Ohne Reduzierbüchse ist dieser Abzieher auch mit hydraulischem Arbeitsgerät No. 1.50 verwendbar
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel No. 1.06/HSP3
  • No. 1.61/H = Ersatzhaken

Merkmal:

  • Anzahl der Haken: 8
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP3
  • Lochkreisdurchmesser Text: von 150 bis 350 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 36 mm
  • Spindel Gewindegröße: G 1 x 310
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
  • Reduzieradapter vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb