• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulische Presse 15 to

Artikel-Nr.: 8024170
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydraulik-Presse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8024170
EAN / GTIN 4036976105841
Herstellernummer 8024170

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch den Einsatz der hydraulischen Presse wird die Leistung der normalen Druckspindel wesentlich erhöht
  • Arbeitsweise:
  • Die Presse wird im entspannten Zustand zwischen Druckspindel und Wellenende gesetzt. Druckspindel anziehen. Darauf achten, dass die Mitte der Welle, der Hydraulikpresse und der Druckspindel genau fluchten. Dann die Hydraulikspindel einschrauben
  • Wichtig:
  • Nach dem Gebrauch Hydraulik entspannen

Merkmal:

  • Arbeitsdruck (max.) [t]: 15,0 t
  • Einbauhöhe: 90
  • Hubhöhe (max.): 15 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb