• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulik-Zylinder 10t, 150 mm

Artikel-Nr.: 8023440
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydraulik-Presse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8023440
Kopieren
EAN / GTIN 4036976105827
Kopieren
Herstellernummer 8023440
Kopieren
L-Nummer L60160 5100
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anschlussgröße 3/8″
  • Inkl. Schnellkupplungsnippel und Staubschutzkappe
  • Einfache Ölfüllung, kann direkt verwendet werden

Merkmal:

  • Anschlußgewinde an der Kupplung: 3/8″
  • Arbeitsdruck (max.) [bar]: 700,0 bar
  • Arbeitsdruck (max.) [t]: 10,0 t
  • Hubhöhe (max.): 150 mm
  • Länge Zylinderkörper: 275
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb