• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher HEXAnamic® ∙ Pozidriv Profil PZ ∙ SW PZ2

Artikel-Nr.: 802-PZ2
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 802-PZ2
EAN / GTIN 4000896145072
Herstellernummer 802-PZ2
L-Nummer L60140 3066

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
  • Schlüsselweite: ∙ PZ2
  • Abmessungen / Länge: 214 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
  • 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
    - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
    - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
    - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
  • Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
  • Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
    - Optimierter Abgleitschutz
    - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
  • Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
  • Größenoptimierte Schnelldrehzone
  • Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
  • Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb