• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennvorrichtung 30 - 155 mm

Artikel-Nr.: 8019920
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Trennvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8019920
EAN / GTIN 4036976105773
Herstellernummer 8019920
L-Nummer L60160 1710

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Abziehen von Kegelrollenlager, Kugellager, Innenlaufringen und anderen dicht aufsitzenden oder dünnwandigen Teilen
  • Arbeitsweise:
  • Zum Abziehen dichtaufsitzender Teile werden die scharfen Schneiden der Trennmesser hinter das abzuziehende Teil gepresst und in Verbindung mit der passenden Abziehvorrichtung No. 1.38 abgezogen
  • Zum schonenden Abziehen empfindlicher Teile werden die ebenen Flächen der Trennmesser eingesetzt. Dadurch ergibt sich eine große Auflagefläche, die das Verkanten verhindert

Merkmal:

  • Anschlussgewinde aussen: M18x1,5
  • für Abziehvorrichtung: 1.38/3
  • Spreizbereich (min./max.): 30-155 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb