• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung (1 Paar)

Artikel-Nr.: 8018440
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8018440
EAN / GTIN 4036976106480
Herstellernummer 8018440

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungen für die Abziehvorrichtung No. 1.38

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M10
  • für Abziehvorrichtung: 1.38/0 1.38/1
  • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb