• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abziehvorrichtung 125-380 mm

Artikel-Nr.: 8018010
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abziehvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8018010
EAN / GTIN 4036976105681
Herstellernummer 8018010
L-Nummer L60160 6041

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Abziehvorrichtungen werden in Verbindung mit den Trennmessern No. 1.40 eingesetzt
  • Die Zugbolzen werden in die Gewindelöcher der Trennmesser eingeschraubt

Merkmal:

  • Anschlussgewinde aussen: M22x1,5 / M24x1,5
  • für Trennvorrichtung: 1.40/4
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP3
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 36 mm
  • Spannbereich (min./max.): 125 mm - 380 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 275 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 125 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 380 mm
  • Spindel Gewindegröße: G 1 x 310
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb