• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abziehvorrichtung 90-300 mm

Artikel-Nr.: 8017980
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8017980
EAN / GTIN 4036976105674
Herstellernummer 8017980
L-Nummer L60160 1714

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Abziehvorrichtungen werden in Verbindung mit den Trennmessern No. 1.40 eingesetzt
  • Die Zugbolzen werden in die Gewindelöcher der Trennmesser eingeschraubt

Merkmal:

  • Anschlussgewinde aussen: M18x1,5 / M20x1,5
  • für Trennvorrichtung: 1.40/3
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP2
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 27 mm
  • Spannbereich (min./max.): 90 mm - 300 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 205 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 90 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 300 mm
  • Spindel Gewindegröße: G 3/4 x 280
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb