• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gegenstütze für 1.30/8 - 1.30/9

Artikel-Nr.: 8016740
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gegenstütze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8016740
EAN / GTIN 4036976105612
Herstellernummer 8016740
L-Nummer L60160 1704
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitsweise:
  • Gegenstütze auf dem Gehäuse aufsetzen und die Spindel auf die Spindel des Innenausziehers schrauben. Knebel festhalten und durch Anziehen der Mutter das Lager herausziehen

Merkmal:

  • Anschlussgewinde der Zugspindel: M14x1,5
  • für Innenauszieher: 1.30/8 - 1.30/9
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 32 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb