• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5

Artikel-Nr.: 8016580
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Gegenstütze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8016580
    EAN / GTIN 4036976105599
    Herstellernummer 8016580
    L-Nummer L60160 1043

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Arbeitsweise:
    • Gegenstütze auf dem Gehäuse aufsetzen und die Spindel auf die Spindel des Innenausziehers schrauben. Knebel festhalten und durch Anziehen der Mutter das Lager herausziehen

    Merkmal:

    • Anschlussgewinde der Zugspindel: M10
    • für Innenauszieher:
      • 1.30/0 - 1.30/5
      • 1.34/1 - 1.34/4
    • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 27 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb