• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleithammer 270 mm, 200 g, für 1.30/0 - 1.30/5

Artikel-Nr.: 8016070
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Gleithammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8016070
    EAN / GTIN 4036976105551
    Herstellernummer 8016070
    L-Nummer L60160 2202

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet zum Abziehen kleiner Kugellager, da oft der Platz für Gegenstützen nicht vorhanden ist
    • Auch verwendbar mit Gewindeadaptern No. 1.81

    Merkmal:

    • Anschlussgewinde: M10
    • Gesamtbreite [mm]: 30 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 277 mm
    • Länge Gleitfläche: 200
    • Schlaggewicht [g]: 200 g
    • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 13
    • Verwendung/Einsatz:
      • 1.30/0 - 1.30/5
      • 1.34/1 - 1.34/4
    • 1000 V isoliert: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb