• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher 60 x 130 mm

Artikel-Nr.: 8014100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Innenauszieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8014100
EAN / GTIN 4036976105384
Herstellernummer 8014100
L-Nummer L60160 439

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Abziehen großer Kugellager und Lageraußenringe
  • Arbeitsweise:
  • Durch Drehen der Mutter werden die Abziehbacken gespreizt. Das neuentwickelte Spreizsystem arbeitet einfach, stufenlos und zeitsparend. Die scharfkantigen Profile der Abzugbacken setzen sich beim Spreizen bündig unter das Lager
  • Beide Innenauszieher können mit dem Gleithammer 1.35/3 verwendet werden
  • Wird Gleithammer No. 1.35/3 verwendet, muss der Adapter No. 135/325-I M16x1,5 G 1/2″ (Code 1123750) mit bestellt werden

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: G 1/2″
  • effektive Hakennutzlänge [mm]: 213 mm
  • Gegenstütze: 1.36/4 1.35/3
  • Gesamthöhe [mm]: 269 mm
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 33 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 1,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 5 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 70,0 mm
  • Nutzlänge: 192 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 36 mm
  • Spreizbereich (min./max.): 60-160
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb