• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher 36 - 46 mm

Artikel-Nr.: 8013720
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Innenauszieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8013720
EAN / GTIN 4036976105346
Herstellernummer 8013720
L-Nummer L60160 1045

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
  • Arbeitsweise:
  • Den Innenauszieher in das Lager einführen und die Spindel eindrehen. Die scharfen Ansätze der Schalen pressen sich hinter das auszuziehende Teil. Erst dann Gegenstütze aufsetzen. Füße parallel zur Spindel ausrichten, dadurch entsteht eine starre Einheit
  • Die Bauform kann vom Bild abweichen
  • Kann sowohl mit Gleithammer oder Gegenstütze verwendet werden

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M14x1,5
  • Gegenstütze: 1.36/2
  • Gesamtbreite [mm]: 42 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 42 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 170 mm
  • Gleithammer: 1.35/2
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17 mm
  • Spreizbereich (min./max.): 35-45
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb