• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher 14 - 19 mm

Artikel-Nr.: 8013130
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Innenauszieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8013130
    EAN / GTIN 4036976105292
    Herstellernummer 8013130
    L-Nummer L60160 1701

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
    • Arbeitsweise:
    • Den Innenauszieher in das Lager einführen und die Spindel eindrehen. Die scharfen Ansätze der Schalen pressen sich hinter das auszuziehende Teil. Erst dann Gegenstütze aufsetzen. Füße parallel zur Spindel ausrichten, dadurch entsteht eine starre Einheit
    • Die Bauform kann vom Bild abweichen
    • Kann sowohl mit Gleithammer oder Gegenstütze verwendet werden

    Merkmal:

    • Anschlussgewinde: M10
    • Gegenstütze: 1.36/1
    • Gesamtbreite [mm]: 28 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 28 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
    • Gleithammer: 1.35/1A
    • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 13 mm
    • Spreizbereich (min./max.): 15-19
    • 1000 V isoliert: nein
    • 3D-Daten vorhanden: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb