• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel Innensechskant 27 mm

Artikel-Nr.: 8012M-80 27mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8012M-80 27mm
EAN / GTIN 4991644177936
Herstellernummer 8012M-80 27mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 22,5 mm
D1: 47,9 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 27 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb