• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzughaken-Satz, 4-teilig, 226 mm, mit Abstandshaltern

Artikel-Nr.: 8012240
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8012240
EAN / GTIN 4036976105209
Herstellernummer 8012240
L-Nummer L60160 6235

Beschreibung

Beschreibung:

Abzughaken-Satz 4tlg 226mm m. 5 Abstandshaltern

Merkmal:

  • Abstand Innenradius Hinterkante: 6,4 - 8,9 mm
  • Abstand Innenradius Hinterkante abgesetzt [mm]: 6,4 mm
  • Abstand Oberkante Radius zur Spitze Hakenfuss [mm]: 13,1 mm
  • für Kugellager No.:
    • 6306 6307 6404
    • 6208 6209 6210 6307
  • für Kugellagerabzieher:
    • 1.29/3
    • 1.29/4
  • Gesamtlänge [mm]: 237 mm
  • Hakenfußbreite: 11,3 mm
  • Hakenfußlänge Oberkante Kopf [mm]: 227 mm
  • Hakenfußlänge Unterkante Kopf: 197, 199 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt [mm]: 10 mm
  • Rundungs-Durchmesser [mm]: 6 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb