• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzughaken-Satz, 4-teilig, 178 mm, mit Abstandshaltern

Artikel-Nr.: 8012080
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8012080
EAN / GTIN 4036976105186
Herstellernummer 8012080

Beschreibung

Beschreibung:

Abzughaken-Satz 4tlg 178mm m. 3 Abstandshaltern

Merkmal:

  • Abstand Innenradius Hinterkante: 4,4 - 6,1 mm
  • Abstand Innenradius Hinterkante abgesetzt [mm]: 4,4 mm
  • Abstand Oberkante Radius zur Spitze Hakenfuss [mm]: 10,3 mm
  • für Kugellager No.:
    • 6303 6304
    • 6009 6010 6011 6012 6204 6205
    • 6206 6303 6304
    • 6009 6010
  • für Kugellagerabzieher:
    • 1.29/1
    • 1.29/3
    • 1.29/4
  • Gesamtlänge [mm]: 186 mm
  • Hakenfußbreite: 7,9 mm
  • Hakenfußlänge Oberkante Kopf [mm]: 179 mm
  • Hakenfußlänge Unterkante Kopf: 149, 151, 159 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt [mm]: 7 mm
  • Rundungs-Durchmesser [mm]: 5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb