• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzughaken-Satz, 4-teilig, 140 mm

Artikel-Nr.: 8011780
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8011780
EAN / GTIN 4036976105155
Herstellernummer 8011780
L-Nummer L60160 6275

Beschreibung

Beschreibung:

Abzughaken-Satz 4tlg 140mm

Merkmal:

  • Abstand Innenradius Hinterkante: 3.0 mm
  • Abstand Innenradius Hinterkante abgesetzt [mm]: 3 mm
  • Abstand Oberkante Radius zur Spitze Hakenfuss [mm]: 8,8 mm
  • für Kugellager No.: 6004 6005 6006 6201 6202 6300
  • für Kugellagerabzieher: 1.29/1
  • Gesamtlänge [mm]: 145 mm
  • Hakenfußbreite: 5,7 mm
  • Hakenfußlänge Oberkante Kopf [mm]: 140 mm
  • Hakenfußlänge Unterkante Kopf: 120 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt [mm]: 5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb