• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mutternsprenger für SW 24-36, M16-M24

Artikel-Nr.: 8010030
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Mutternsprenger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8010030
EAN / GTIN 4036976105001
Herstellernummer 8010030
L-Nummer L60160 2187
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens
  • Für Muttern bis Festigkeitsklasse 6
  • Mit Meißelstop

Merkmal:

  • für Muttern der Größe: M16 - M24
  • Gesamtbreite [mm]: 60 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 32 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Schlüsselweite [mm]: 24
  • Spindel Gesamtlänge: 70 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 22x1,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb