• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollbandmass 2m

Artikel-Nr.: 800A.216PB
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
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 800A.216PB
EAN / GTIN 3662424078903
Herstellernummer 800A.216PB
L-Nummer L60130 10712

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakt.
  • Breite: 16 mm.
  • Band mit 2 Nieten.
  • Steif bis 1,10 m.

Merkmal:

  • A [mm]: 50
  • E [mm]: 21,4
  • H [mm]: 50
  • L1 [mm]: 16
  • L2 [mm]: 20
  • Gewicht in Gramm: 90

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb