• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher mit Spannbügel 160x260 mm

Artikel-Nr.: 8009100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8009100
EAN / GTIN 4036976104929
Herstellernummer 8009100
L-Nummer L60160 6335

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelseitig verwendbare Haken
  • Besonders geeignet zum Trennen und Abziehen von bündig sitzenden Teilen
  • Besonders wirtschaftlich durch die mehrfache Verstellmöglichkeit der Spanntiefe

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 25 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 14 mm
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP1
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 260 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 160 mm
  • Spindel Gewindegröße: G 1/2 x 350
  • Zugkraft (max.) [t]: 7.5
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • doppelseitig verwendbare Haken: ja
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • selbsttätiges Anpressen: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb