• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher 2-armig 90x100 mm

Artikel-Nr.: 8004810
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8004810
EAN / GTIN 4036976104530
Herstellernummer 8004810
L-Nummer L60160 5780

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bewährte, besonders kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
  • Technische und wirtschaftliche Vorteile durch die variable Spanntiefe und das selbsttätige Anpressen der Haken
  • Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungscheiben, die auf längeren Wellen sitzen
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Gesamtbreite [mm]: 80 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 24 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 14 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 2,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 9 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 14 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 100 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 90 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 12x1,5 x 110
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • doppelseitig verwendbare Haken: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
  • Schrauben inklusive: nein
  • selbsttätiges Anpressen: ja
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • Zugkraft (max.) [t]: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb