• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polklemmenabzieher 3-armig 60x60 mm

Artikel-Nr.: 8004570
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8004570
EAN / GTIN 4036976104509
Herstellernummer 8004570
L-Nummer L60160 787

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal zum Abziehen kleiner Teile wie Batterieklemmen, Scheiben, Räder, Kugellager usw.
  • Selbsttätiges Anpressen der Haken

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 10 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 2,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 5 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 60 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 60 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 10x1,5 x 80
  • Zugkraft (max.) [t]: 0.75
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • doppelseitig verwendbare Haken: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • selbsttätiges Anpressen: ja
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb