• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher 3-armig 130x160 mm

Artikel-Nr.: 8004300
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8004300
Kopieren
EAN / GTIN 4036976104486
Kopieren
Herstellernummer 8004300
Kopieren
L-Nummer L60160 4177
Kopieren
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handliche, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Räder, Kugellager usw.
  • Preiswertes, wirtschaftliches Modell
  • Selbsttätiges Anpressen der Haken
  • l

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 25 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 14 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 19 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 160 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 130 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 18x1,5 x 200
  • Zugkraft (max.) [t]: 7.5
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • doppelseitig verwendbare Haken: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • selbsttätiges Anpressen: ja
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb