• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher 3-armig 160x130 mm

Artikel-Nr.: 8003090
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8003090
EAN / GTIN 4036976104363
Herstellernummer 8003090
L-Nummer L60160 4924

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
  • Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an
  • Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.11/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Hakenfußbreite: 20 mm
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 24 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 13 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 19 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 130 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 160 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 18x1,5 x 170
  • Zugkraft (max.) [t]: 7.5
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • doppelseitig verwendbare Haken: ja
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: ja
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • selbsttätiges Anpressen: ja
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb