• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher, 2-armig, 200x150 mm

Artikel-Nr.: 8000660
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8000660
EAN / GTIN 4036976104196
Herstellernummer 8000660
L-Nummer L60160 3006

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.
  • Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
  • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
  • Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Gesamtbreite [mm]: 250 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 50 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 30 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 18 mm
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP1
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22 mm
  • Skaleneinteilung vorhanden: x
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 150 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 200 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 90 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Spindel Gewindegröße: G 1/2 x 210
  • Verwendungsart: innen_und_aussenabziehen
  • Zugkraft (max.) [t]: 5,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb