• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Handwerker Arbeitshose Stretch X1900 Marineblau/Schwarz C34

Artikel-Nr.: 799011418999C34
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
    Farbe weiß / schwarz
    Konfektionsgröße DE 34
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 799011418999C34
    EAN / GTIN 7330509522349
    Herstellernummer 799011418999C34

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, Stretch, 340 g/m²

    Taschen
    Gesäßtasche mit Balg
    Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh
    Nageltaschen - extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern, Reißverschluss für feste oder lose Nageltaschen
    Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Seitentaschen
    Außenliegende Kniepolstertaschen

    Details
    Schlaufen, davon zwei mit D-Ring
    Messerhalter mit Knopf
    Verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
    Metall-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille
    Metallknöpfe

    Funktionalität
    Damengröße
    Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche, 2-Wege-Stretch

    Verstärkung
    CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA® 1000-verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen und Zollstocktasche

    Beschreibung:

    • Robuste Handwerker Hose mit Damenschnitt aus Cordura® Denim Stretch Material und Stretch Einsätzen im Schritt für optimale Bewegungsfreiheit
    • Für die optimale Passform hat die Hose einen elastischen Bund und konisch geschnittene Beine
    • Von unten zu füllende Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Material für maximalen Komfort auch in kniender Position

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb