• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchschellenzange ∙ Länge: 290 mm

Artikel-Nr.: 798-8
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 798-8
EAN / GTIN 4000896076697
Herstellernummer 798-8
L-Nummer L60140 1479

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Selbstspannende Federbandschellen 12 und 15 mm Breite
  • Kraftschonendes Arbeiten auch an großen Federbandschellen durch selbsteinstellendes Gelenk
  • Feststellvorrichtung
  • Selbsteinstellendes Gelenk
  • Drehbare Sicherheitsbacken
  • Griffe tauchbeschichtet
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 290 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg
  • Spannbereich: 45 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb