• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Clic Schlauchschellenzange ∙ Länge: 175 mm

Artikel-Nr.: 798-2
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 798-2
EAN / GTIN 4000896051397
Herstellernummer 798-2
L-Nummer L60140 333

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Wieder verwendbare CLIC-Typ-Schlauchschellen an Kraftstoffleitungen
  • An z.B. VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT und ALFA ROMEO
  • Lösen und Schließen durch 180° Wenden der Zange
  • Feststehende Backen, 90° abgewinkelt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 175 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
  • Spannbereich: 20 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb