• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchschellenzange ∙ Länge: 875 mm

Artikel-Nr.: 798-15A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Klemmzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 798-15A
EAN / GTIN 4000896097258
Herstellernummer 798-15A
L-Nummer L60140 58
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von selbstspannenden Federband- und Raumsparschellen Spannbereich 7 – 60 mm ⌀,
z.B. im Bereich von Kühl- und Heizungssystemen
  • Durch Bowdenzug (610 mm) auch unter beengten Platzverhältnissen einsetzbar, die den direkten Einsatz einer Zange nicht erlauben
  • Einhandbedienung dank automatischer Vielfacharretierung
  • Schiebeführung mit integrierter Spannfeder und verstellbarer Wendeplatte
  • Griffe tauchbeschichtet
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 875 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.63 kg
  • Spannbereich min-max: 7 – 60 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb