• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchschellenzange ∙ Länge: 177 mm

Artikel-Nr.: 798-14
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 798-14
EAN / GTIN 4000896109128
Herstellernummer 798-14
L-Nummer L60140 1369

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Federbandschellen, deren drei Enden direkt auf dem Schlauch liegen
  • An z.B. Benzinschläuchen und Tankbelüftungsschläuchen
    an VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 177 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
  • Spannbereich min-max: 8 – 20 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb