• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchschellenzange ∙ Länge: 192 mm

Artikel-Nr.: 798-13
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 798-13
EAN / GTIN 4000896155248
Herstellernummer 798-13
L-Nummer L60140 2541

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der Federbandschellen, deren drei Enden direkt auf dem Schlauch liegen, z.B. an Tankbelüftungs- und Benzinschläuchen an VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA
  • Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen, bei denen ein gradliniges Erreichen der Schelle nicht möglich ist
  • Drehbare Backen – für beengte Platzverhältnisse
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 192 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
  • Spannbereich: 27 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb