Holzspiralbohrer 6 mm

Artikel-Nr.: 795305 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 6 mm
ganze Länge 95 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795305 6
EAN / GTIN 9002696176602
Herstellernummer 013C060095

Beschreibung

Ausführung:

Geschliffene Präzisions-Ausführung mit 2 Schneiden, 2 Vorschneider und Zentrierspitze.
HSS Holzspiralbohrer mit hoher Härte. Spezielle Vorschneider für saubere Bohrergebnisse, durch doppelte Rückenfase perfekter Rundlauf.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb