Holzspiralbohrer 8 mm

Artikel-Nr.: 795300 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 8 mm
ganze Länge 117 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795300 8
EAN / GTIN 4002395331352
Herstellernummer 4932363656

Beschreibung

Ausführung:

Geschliffene Präzisions-Ausführung mit 2 Schneiden, 2 Vorschneider und Zentrierspitze.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb